| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 1 tot 10 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN40 | van 1 tot 10 | bar | 25 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.2 tot 2.5 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN25 | van 0.2 tot 2.5 | bar | 16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 3 tot 16 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN25 | van 3 tot 16 | bar | 25 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 1 tot 10 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN50 | van 1 tot 10 | bar | 25 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.5 tot 6 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN50 | van 0.5 tot 6 | bar | 16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 1 tot 10 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN25 | van 1 tot 10 | bar | 25 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 4 tot 25 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN50 | van 4 tot 25 | bar | 25 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.5 tot 6 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN40 | van 0.5 tot 6 | bar | 16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 4 tot 25 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN40 | van 4 tot 25 | bar | 40 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 4 tot 25 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN25 | van 4 tot 25 | bar | 40 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 3 tot 16 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN50 | van 3 tot 16 | bar | 25 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 3 tot 16 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN40 | van 3 tot 16 | bar | 25 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.5 tot 6 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN25 | van 0.5 tot 6 | bar | 16 | | Log in om de prijs te bekijken |
| Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.2 tot 2.5 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN40 | van 0.2 tot 2.5 | bar | 16 | | Log in om de prijs te bekijken |