Eriks
FEMA

FEMA Drukschakelaar Type: 3772-3906 Serie: DCM Gegoten aluminium GD-AlSi12 Instelbereik: van 0.2 tot 2.5 bar Melkkoppeling (DIN 11851) Roestvaststaal RVS 316Ti DN25

  • ERIKS:14877109
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FEMA
Serie
DCM
Type
3772-3906
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 0.2 tot 2.5
Drukeenheid instelbereik
bar
Schakeldifferentie verstelbaar
Nee
Max. druk
16 bar
Procesaansluiting
Melkkoppeling (DIN 11851)
Maat procesaansluiting
DN25
Type opnemer
Balg
Materiaal huis
Gegoten aluminium GD-AlSi12
Materiaal opnemer
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Type contact
Microschakelaar
Schakelfunctie
Wissel
Schakelvermogen
250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP54
Mediumtemperatuur
van -10 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Explosieveilig
Nee