€ 2.105,59/ stukexcl. btw
€ 2.547,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Totale breedte | 90.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 670 kN |
Statisch draaggetal | 970 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 120 kN |
Grenstoerental | 2.75 tr/min |
€ 1.521,67/ stukexcl. btw
€ 1.841,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026€ 1.152,00/ stukexcl. btw
€ 1.393,92incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026