Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig kegellager 32322

  • ERIKS:12614896
  • Fabrikant:053893075907
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.152,00/ stukexcl. btw

€ 1.393,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
323
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter Cup
240 mm
Totale breedte
84.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee