€ 1.603,00/ stukexcl. btw
€ 1.939,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 323 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 240 mm |
Totale breedte | 84.5 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 740 kN |
Statisch draaggetal | 1.02 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 129 kN |
Grenstoerental | 2.9 tr/min |
€ 1.152,00/ stukexcl. btw
€ 1.393,92incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026