€ 26,35/ stukexcl. btw
€ 31,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 303 |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter Cup | 62 mm |
Totale breedte | 18.25 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 47 kN |
Statisch draaggetal | 45.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.3 kN |
Grenstoerental | 12.8 tr/min |
€ 18,75/ stukexcl. btw
€ 22,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026