Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig kegellager 30305

  • ERIKS:11441135
  • Fabrikant:053893430782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 18,75/ stukexcl. btw

€ 22,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
303
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter Cup
62 mm
Totale breedte
18.25 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee