Eriks
FACOM

FACOM Zijkniptang - 192.16AVSE - 165 mm

  • ERIKS:23445121
  • Fabrikant:3148511445518
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500
-Snijvlakken gehard tot een hardheid van meer dan 60 HRc.
-3 snijdiameters/200 kg/mm².
-Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
-Uitvoering: gebruneerde kop.
Opslaan in lijst

€ 64,14/ stukexcl. btw

€ 77,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
192.AVSE
Type
192.AVSE
Lengte
165 mm