Zijkniptangen voor harde draad geïsoleerd type no. 192.AVSE
-STANDARDS: NF ISO 5749, NF EN 60900, ISO 5749, EN 60900, DIN ISO 5749, DIN EN 60900, ASME B107.500 -Snijvlakken gehard tot een hardheid van meer dan 60 HRc. -3 snijdiameters/200 kg/mm². -Isolatie met "veiligheids" kleurcode. -Uitvoering: gebruneerde kop.