Eriks
FACOM

FACOM Waterpomptang - 484A.30 - 300mm

  • ERIKS:23445775
  • Fabrikant:3148511788660
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Doorgestoken scharnier: de scharnierpen zit vast in de centrale arm. 2 brede sleufgaten: lange levensduur en veilig in gebruik. In 7 standen in te stellen.
-Capaciteit: - 484A: 34 mm. - 484A.30: 43 mm.
-Uitvoering: satijnlak.
Opslaan in lijst

€ 42,07/ stukexcl. btw

€ 50,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
484A
Lengte
300 mm
Gewicht
560 g