Eriks
FACOM

Waterpomptangen met doorgestoken scharnier type no. 484A.30

-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Doorgestoken scharnier: de scharnierpen zit vast in de centrale arm. 2 brede sleufgaten: lange levensduur en veilig in gebruik. In 7 standen in te stellen.
-Capaciteit: - 484A: 34 mm. - 484A.30: 43 mm.
-Uitvoering: satijnlak.
Image 1
  • 1
1 of Waterpomptangen met doorgestoken scharnier type no. 484A.30
ProductLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw