Eriks
FACOM

FACOM Waterpomptang - 181EF.25CPE - met vergrendeling

  • ERIKS:12306911
  • Fabrikant:3148519080605
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Tangen met lange bekken, ideaal voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling. Tandverstelling in 12 standen. Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te kunnen zetten. Hoge torsie- en buigweerstand. Smalle kop en zelfklemmende tanden. Geharde tanden, hardheid 62 HRC.
-Uitvoering: - Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen: 181EF.CPE. - Gelakt, ergonomische handgrepen van PVC: 181EF.G.
Opslaan in lijst

€ 27,65/ stukexcl. btw

€ 33,46incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
181EF
Lengte
256 mm
Gewicht
350 g