Eriks
FACOM

Waterpomptang met vergrendeling type no. 181

-STANDARDS: NF ISO 8976, ISO 8976, DIN ISO 8976, ASME B107.500
-Tangen met lange bekken, ideaal voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling. Tandverstelling in 12 standen. Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te kunnen zetten. Hoge torsie- en buigweerstand. Smalle kop en zelfklemmende tanden. Geharde tanden, hardheid 62 HRC.
-Uitvoering: - Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen: 181EF.CPE. - Gelakt, ergonomische handgrepen van PVC: 181EF.G.
Image 1
  • 1
1 of Waterpomptang met vergrendeling type no. 181
ProductLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw