Eriks
FACOM

FACOM Voorhamer - 1262H.100 - Moker 1kg

  • ERIKS:23448964
  • Fabrikant:3148517724570
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 6475
-Steel van Hickory met drievoudige hoge veiligheidsbevestiging: 2 metalen spieën en 1 houten spie.
Opslaan in lijst

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
1262H
Gewicht
1 g
Lengte
245 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Vuisthamer DIN6475 met hickorysteel 1000g

  • Eriks:23076109
  • Manufacturer:4317784094115

€ 20,75/ stukexcl. btw

€ 25,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026