Uitvoering: DIN 6475, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten. Tegen roest beschermd door poedercoating. Banen precisiegeslepen, kanten zuiver gebroken. Met gewelfde hickorysteel DIN 5135.
€ 20,75/ stukexcl. btw
€ 25,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FORMAT |
Serie | 4317784 |
Type | Stone Masons Hammer |
Gewicht | 1000 g |
Lengte | 260 mm |
Materiaal steel | Hickory |
Terugslagvrij | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | C45 (staal) |
Uitvoering | Metselhamer |
Anti-magnetisch | Nee |