Eriks
FACOM

FACOM U.33A - Vijzel 30T, met mechanische spindel - 5mm

  • ERIKS:23443967
  • Fabrikant:3148510681306
Image 1
VIJZEL 30 TON, MET MECHANISCHE SPINDEL
-Slag van de plunjer: 5 mm.
-Maximale belasting van de veiligheidspen: 110 N.m.
-Geleverd met 3 reserve borgpennen U.33GJ3 en 2 verlengstukken van 25 en 50 mm hoog (Ø 40 mm) U.33-EMB.
-Ø van de plunjer: 33 mm.
-Lengte: 260 mm; hoogte van de kop: 36 mm.
-Trekkracht: 30 ton; 300 kN.
-6-kantschroef van 19 mm.
Opslaan in lijst

€ 219,22/ stukexcl. btw

€ 265,26incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
U.33A
Type
U.33A
Gewicht
2000 g