VIJZEL 30 TON, MET MECHANISCHE SPINDEL
-Slag van de plunjer: 5 mm.
-Maximale belasting van de veiligheidspen: 110 N.m.
-Geleverd met 3 reserve borgpennen U.33GJ3 en 2 verlengstukken van 25 en 50 mm hoog (Ø 40 mm) U.33-EMB.
-Ø van de plunjer: 33 mm.
-Lengte: 260 mm; hoogte van de kop: 36 mm.
-Trekkracht: 30 ton; 300 kN.
-6-kantschroef van 19 mm.