Eriks
FACOM

FACOM Tang gebogen bekken 155mm

  • ERIKS:23445638
  • Fabrikant:3148511750605
Image 1
ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745.• 402 : Korte gladde bekken.• 442 : korte gegroefde bekken, met zijknipper (diam 2 mm / koper, 1 mm / staal 100 kg/mm²).• 403 : Gladde, 40° gebogen bekken.• Uitvoering : mat gebruneerd, rood bekleed - openingsveer.
Opslaan in lijst

€ 37,95/ stukexcl. btw

€ 45,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM