ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745.• 402 : Korte gladde bekken.• 442 : korte gegroefde bekken, met zijknipper (diam 2 mm / koper, 1 mm / staal 100 kg/mm²).• 403 : Gladde, 40° gebogen bekken.• Uitvoering : mat gebruneerd, rood bekleed - openingsveer.