Eriks
FACOM

FACOM Tang - 402 - Tang halfronde bekken 160mm

  • ERIKS:23445636
  • Fabrikant:3148511750308
Image 1
TANGEN MET HALFRONDE BEKKEN
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
*402: Korte gladde bekken.
*442: Korte gegroefde bekken, met zijknipper (diameter 2 mm / koper: 1 mm / staal: 100 kg/mm²).
*403: Gladde, 40° gebogen bekken.
-Uitvoering: mat gebruneerd, rood bekleed, openingsveer.
Opslaan in lijst

€ 36,87/ stukexcl. btw

€ 44,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
402
Lengte
160 mm