Eriks
FACOM

Tang half-ronde bekken type no. 402

TANGEN MET HALFRONDE BEKKEN
-STANDARDS: NF ISO 5745, ISO 5745, DIN ISO 5745, ASME B107.500
*402: Korte gladde bekken.
*442: Korte gegroefde bekken, met zijknipper (diameter 2 mm / koper: 1 mm / staal: 100 kg/mm²).
*403: Gladde, 40° gebogen bekken.
-Uitvoering: mat gebruneerd, rood bekleed, openingsveer.
Image 1
  • 1
1 of Tang half-ronde bekken type no. 402
ProductLengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw