Eriks
FACOM

FACOM Tang - 185.20AVSE - Tang met lange halfronde bekken geïsoleerd 1000V

  • ERIKS:23445111
  • Fabrikant:3148511422519
Image 1
TANGEN MET HALFRONDE BEK - GEÏSOLEERD TOT 1000 VOLT - VSE-SERIE
-STANDARDS: NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500
-Model met draadknipper. Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
-Uitvoering: gebruneerde kop.
*185: rechte bekken.
*195: gebogen bekken.
Opslaan in lijst

€ 73,10/ stukexcl. btw

€ 88,45incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
185.20AVSE
Lengte
200 mm
Gewicht
250 g