Tang met lange halfronde bekken geïsoleerd type no. 185.20AVSE
TANGEN MET HALFRONDE BEK - GEÏSOLEERD TOT 1000 VOLT - VSE-SERIE -STANDARDS: NF ISO 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO 5745, DIN EN 60900, ASME B107.500 -Model met draadknipper. Isolatie met "veiligheids" kleurcode. -Uitvoering: gebruneerde kop. *185: rechte bekken. *195: gebogen bekken.