Eriks
FACOM

FACOM Tang 1000V bek halfrond 40°

  • ERIKS:23445127
  • Fabrikant:3148511452615
Image 1
ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745, NF EN 6090.• Model met draadknipper.• Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Uitvoering: gebruneerde kop.
Opslaan in lijst

€ 82,20/ stukexcl. btw

€ 99,46incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Lengte
195 mm
Vorm
Gebogen bek
Geïsoleerd 1000 V
Ja
VDE getest
Ja