Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Tang met lange, halfronde bekk...
Tang met lange, halfronde bekken geïsoleerd type no. 195.20AVSE
ISO 5745, DIN ISO 5745, NF ISO 5745, NF EN 6090.• Model met draadknipper.• Isolatie met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Uitvoering: gebruneerde kop.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
195
1
Vorm
Gebogen bek
1
VDE getest
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Tang met lange, halfronde bekken geïsoleerd type no. 195.20AVSE
Product
Lengte [mm]
Vorm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Vorm
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Tang 1000V bek halfrond 40°
195
Gebogen bek
Ja
€ 82,20
/
stuk
Inloggen