Eriks
FACOM

FACOM T-handvat 1000V 1/2"

  • ERIKS:23443795
  • Fabrikant:3148510566566
Image 1
• Wringstaaf met aandrijfvierkant 1/2" - 12,7 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer.• Vergrendeling: 32 tot 38 N.• Isolatie van de wringstaaf: met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Afmetingen: 210 x 165 x 25 mm.
Opslaan in lijst

€ 60,81/ stukexcl. btw

€ 73,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/2
VDE getest
Ja