Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Wringstaaf 1/2" geïsoleerd typ...
Wringstaaf 1/2" geïsoleerd type no. S.121AVSE
• Wringstaaf met aandrijfvierkant 1/2" - 12,7 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer.• Vergrendeling: 32 tot 38 N.• Isolatie van de wringstaaf: met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Afmetingen: 210 x 165 x 25 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
1/2
1
VDE getest
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Wringstaaf 1/2" geïsoleerd type no. S.121AVSE
Product
Aansluitmaat
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
T-handvat 1000V 1/2"
1/2
Ja
€ 60,81
/
stuk
Inloggen