Eriks
FACOM

FACOM T-handgreep 1000V 3/8"

  • ERIKS:23443290
  • Fabrikant:3148510285818
Image 1
• Wringstaaf met aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer.• Vergrendeling: 13 tot 16 N.• Isolatie van de wringstaaf: met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Afmetingen: 205 x 165 x 35 mm.
Opslaan in lijst

€ 53,49/ stukexcl. btw

€ 64,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
3/8
VDE getest
Ja