Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Wringstaaf 3/8" geïsoleerd typ...
Wringstaaf 3/8" geïsoleerd type no. J.121AVSE
• Wringstaaf met aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• Vergrendeling van de doppen en hulpstukken door kogel met veer.• Vergrendeling: 13 tot 16 N.• Isolatie van de wringstaaf: met veiligheidsindicatie in 2 kleuren.• Afmetingen: 205 x 165 x 35 mm.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat
3/8
1
VDE getest
Ja
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Wringstaaf 3/8" geïsoleerd type no. J.121AVSE
Product
Aansluitmaat
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat
VDE getest
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
T-handgreep 1000V 3/8"
3/8
Ja
€ 53,49
/
stuk
Inloggen