Eriks
FACOM

FACOM Sls Cles A Pipe 6X12 Pans 14Mm

  • ERIKS:13575462
  • Fabrikant:3662424051845
Image 1
Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt.
De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt.
Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien.
Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kante kop.
Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken.
Metrische maten : van 8 tot 32 mm.
Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 23,99/ stukexcl. btw

€ 29,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM