Open pijpsleutels OGV, gesmeed, 12-kant en 6-kant, metrische maten type no. 76.SLS
Gereedschap uitgerust met een bevestigingsoplossing FACOM SLS waarmee ieder risico van incidenteel vallen uitgesloten wordt. De door FACOM gekozen en geteste oplossing van de "draaiende" gefelste kabel zorgt dat het gereedschap zijn gebruiksergonomie behoudt. Open pijpsleutels: sleutels voor krachtig los- en vastdraaien. Korte 12-kant kop voor terugstelling tot 30° en een lange 6-kante kop. Opening in de korte kop om met draadeinden te kunnen werken. Metrische maten : van 8 tot 32 mm. Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.