FACOM Sleutels met manuele herinstelling en vast aandrijfvierkant 1/4" 36Nm
ERIKS:23446513
Fabrikant:3148515121579
ISO 6789, DIN EN 6789, NF EN ISO 6789. • Nauwkeurigheid : +/- 6% van de aangegeven waarde. • Sleutel R.203A : schaalverdeling in Nm. • Sleutels J.203A en S.203A : schaalverdeling in daNm. • Sleutel geleverd in een opbergkunststof koffer, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.