Sleutels met manuele herinstelling type no. R.203A
ISO 6789, DIN EN 6789, NF EN ISO 6789. • Nauwkeurigheid : +/- 6% van de aangegeven waarde. • Sleutel R.203A : schaalverdeling in Nm. • Sleutels J.203A en S.203A : schaalverdeling in daNm. • Sleutel geleverd in een opbergkunststof koffer, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.