Eriks
FACOM

FACOM Sleutels met manuele herinstelling en afneembaar aandrijfvierkant 1/4" 36Nm

  • ERIKS:23446512
  • Fabrikant:3148515121555
Image 1
ISO 6789, DIN EN 6789, NF EN ISO 6789. • Nauwkeurigheid : +/- 6% van de aangegeven waarde. • Sleutel R.203A : schaalverdeling in Nm. • Sleutels J.203A en S.203A : schaalverdeling in daNm. • Sleutel geleverd in een opbergkunststof koffer, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.
Opslaan in lijst

€ 215,78/ stukexcl. btw

€ 261,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Aansluitmaat
1/4 in