Eriks
FACOM

FACOM Sleufschroevendraaier - AT.VE - Tot 1000V geïsoleerde protwist schrovendraaier voor sleufschroeven - 4x100

  • ERIKS:13613945
  • Fabrikant:3662424095139
Image 1
Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt VDE-goedgekeurd getest aan het einde van de productiecyclus.
Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Gefreesd bled: tot en met -> 5,5 mm.
Afgerond bled: 6,5 -> 12 mm.

Normen : NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600
Opslaan in lijst

€ 6,05/ stukexcl. btw

€ 7,32incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Bledbreedte
4 mm
Klinglengte
100 mm