Eriks
FACOM

Sleufschroevendraaier Protwist type AT.VE

STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600

-Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt getest aan het einde van de productiecyclus.
-Rond bekleed bled 1000 Volt.
-Gefreesd bled: --> t/m 5,5 mm.
-Afgerond bled: 6,5 --> 12 mm.
-Ergonomische handgreep uit twee materialen, bestendig tegen schokken, slijtage en chemische producten.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2
10 of Sleufschroevendraaier Protwist type AT.VE
ProductBledbreedte [mm]Klinglengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw