Voor uw veiligheid wordt iedere schroevendraaier afzonderlijk gedurende 10 seconden op 10000 Volt VDE-goedgekeurd getest aan het einde van de productiecyclus.
Inline thermische behandeling: + 100% levensduur en + 100% weerstand.
Materiaal van de handgreep: Soft Grip voor meer comfort en altijd bestendig tegen chemische producten.
“Tri-coating” behandeling van het blad (Zink-Nikkel-Chroom): 4 keer beter bestendig tegen corrosie.
Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: + 10% hoger koppel.
Lasermarkering: voor een grotere slijtvastheid.
Afwerking van de profielen door digitale bediening: betere aanpassing van de schroef door de koppeloverdracht te verhogen en de slijtage te verminderen.
Gefreesd bled: tot en met -> 5,5 mm.
Afgerond bled: 6,5 -> 12 mm.
Normen : NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, NF EN 60900, ISO 2380-1, ISO 2380-2, EN 60900, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, DIN EN 60900ASME B107.600