Eriks
FACOM

FACOM Sleufschroevendraaier - AFU.0 -Klemschroevendraaier voor sleufschroeven model 0

  • ERIKS:23442432
  • Fabrikant:3148510056609
Image 1
• Door het draaien van de ring zet het bled zich vast in de sleuf van de schroef.• AFU.2 is uitgerust met een magneet aan het einde van het heft.• Fijn gekarteld, stalen heft.
Opslaan in lijst

€ 31,42/ stukexcl. btw

€ 38,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
AFU
Bledbreedte
3.8 mm
Bleddikte
0.5 mm
Klinglengte
135 mm