Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Klemschroevendraaiers voor sle...
Klemschroevendraaiers voor sleufschroeven type no. AFU
-Door het draaien van de ring zet het bled zich vast in de sleuf van de schroef.
-Fijn gekarteld, stalen heft.
-AFU.2 is uitgerust met een magneet aan het einde van het heft.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Bledbreedte [mm]
3.8
1
Bleddikte [mm]
0.5
1
Klinglengte [mm]
135
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Klemschroevendraaiers voor sleufschroeven type no. AFU
Product
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Bledbreedte [mm]
Bleddikte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleufschroevendraaier - AFU.0 -Klemschroevendraaier voor sleufschroeven model 0
3.8
0.5
135
€ 31,42
/
stuk
Inloggen