Eriks
FACOM

FACOM Slaggewicht 1000g

  • ERIKS:23443988
  • Fabrikant:3148510702513
Image 1
• Geschikt voor binnentrekkers U.49P5 - U.49P9.• Voor het lostrekken van lagers met een diameter binnenmaat van 18 tot 60 mm.• Geschikt voor gebruik met de schroefdraadstiften U.53E4 - U.53E14 met aansluitstuk U.53H3.• Slaggewicht 1 kg. Lengte: 450 mm.
Opslaan in lijst

€ 91,61/ stukexcl. btw

€ 110,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM