• Geschikt voor binnentrekkers U.49P5 - U.49P9.• Voor het lostrekken van lagers met een diameter binnenmaat van 18 tot 60 mm.• Geschikt voor gebruik met de schroefdraadstiften U.53E4 - U.53E14 met aansluitstuk U.53H3.• Slaggewicht 1 kg. Lengte: 450 mm.