Eriks
FACOM

FACOM Set metalen gereedschapskisten, BT Serie, Set van 11, Metaal

  • ERIKS:13539999
  • Fabrikant:3662424089091
Image 1
6 laden voorzien van aluminium handgrepen en zelfterugkerende geleiders, 3 laden, hoogte 40 mm, L 169,5 x D 271,5 mm, 2 laden, hoogte 40 mm, L 571,5 x D 271,5 mm
Opslaan in lijst

€ 380,49/ stukexcl. btw

€ 460,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
BT
Type
Metal Tool Chest Set
Materiaal
Metaal
Totaal aantal gereedschappen
11
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
30.5 kg
Type
Set metalen gereedschapskisten
Hoogte
438 mm
Lengte
663 mm
Diepte
335 mm