1 lade met vakjes, hoogte: 50 mm (x 297 x 534 mm). 1 lade, hoogte: 110 mm (x 297 x 534 mm). Bovenzijde afgewerkt met een plaat van ABS kunststof. Centrale vergrendeling met sleutel. Totale afmetingen (L x D x H): 670 x 361 x 247 mm. Rood 3020 en grijs Elian. Gewicht: 15 kg.