Eriks
FACOM

FACOM Scharnierende ringratel-steeksleutel, 467BF Serie, Metrisch, 15mm WD

  • ERIKS:13383755
  • Fabrikant:3662424065200
Image 1
Scharnierende steekringratelsleutels: voor moeilijk bereikbare moeren.
Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.
Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 8 en 9 mm).
Scharnierende ringkop 180°.
Sleutel 15° gebogen.
Metrische maten: van 8 tot 19 mm.
Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 22,21/ stukexcl. btw

€ 26,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467BF
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
15 mm
Lengte
170 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.127 g