Eriks
FACOM

Scharnierende ringratel-steeksleutel, 467BF Serie

Scharnierende steekringratelsleutels: voor moeilijk bereikbare moeren.
Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.
Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 8 en 9 mm).
Scharnierende ringkop 180°.
Sleutel 15° gebogen.
Metrische maten: van 8 tot 19 mm.
Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 13
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
13 of Scharnierende ringratel-steeksleutel, 467BF Serie
ProductUitvoeringSleutelwijdte [mm]Lengte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw