Eriks
FACOM

FACOM Scharnierende ringratel-steeksleutel, 467BF Serie, Metrisch, 11mm WD

  • ERIKS:13383731
  • Fabrikant:3662424065163
Image 1
Scharnierende steekringratelsleutels: voor moeilijk bereikbare moeren.
Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.
Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 8 en 9 mm).
Scharnierende ringkop 180°.
Sleutel 15° gebogen.
Metrische maten: van 8 tot 19 mm.
Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 17,42/ stukexcl. btw

€ 21,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
467BF
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
11 mm
Lengte
141.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
0.063 g