€ 24,74/ stukexcl. btw
€ 29,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 126A |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 35 mm |
Lengte | 168 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 80 g |
Sleutelwijdte klein | 15 mm |
Sleutelwijdte groot | 35 mm |