Eriks
FACOM

Scharnierende penmoersleutel, 126A Serie

-Voor moeren met gaten aan de zijkant.
-Afneembare haken.
-Zelfde ontwerp en voordelen als sleutel "125A", maar uitgerust met afneembare stiften voor moeren met gaten.
-De 5 sleutelmaten vervangen alle klassieke vaste sleutelmodellen.
-Gesmede en behandelde haken voor extra hardheid.
-Capaciteit: van 15 tot 180 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Image 1
  • 5
  • 5
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
5 of Scharnierende penmoersleutel, 126A Serie
ProductUitvoeringUitvoering enkele sleutelSleutelwijdte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw