Eriks
FACOM

FACOM Scharnierende penmoersleutel, 126A Serie, 180mm WD

  • ERIKS:23445014
  • Fabrikant:3148511347089
Image 1
-Voor moeren met gaten aan de zijkant.
-Afneembare haken.
-Zelfde ontwerp en voordelen als sleutel "125A", maar uitgerust met afneembare stiften voor moeren met gaten.
-De 5 sleutelmaten vervangen alle klassieke vaste sleutelmodellen.
-Gesmede en behandelde haken voor extra hardheid.
-Capaciteit: van 15 tot 180 mm.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 68,39/ stukexcl. btw

€ 82,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
126A
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
180 mm
Lengte
492 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
1500 g
Sleutelwijdte klein
120 mm
Sleutelwijdte groot
180 mm