Eriks
FACOM

FACOM Schaar voor gebruik met 2 handen 660mm - 2,5mm

  • ERIKS:23446041
  • Fabrikant:3148512103233
Image 1
• Zeer grote overbrenging.• Veiligheidsaanslag : gesmeed staal.• Capaciteit : blauwe plaat 120 kg/mm² : 2,0 mm (882A.65) en 2,5 mm (884A.65).• Uitvoering : verzinkte scharen, buisvormige benen met handgrepen van neopreen.
Opslaan in lijst

€ 412,90/ stukexcl. btw

€ 499,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
660 mm